Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009001265
Ver todas las versiones
SCR-HEX-DIN931-A4/80-WS19-M12X65

Descripción

SCR-HEX-DIN931-A4/80-WS19-M12X65
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero inoxidable A4-80, sin recubrimiento

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

87.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

19.7 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

39.4 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

19,7-39,4 kN
Más Información
Scroll to top