Perno hexagonal con vástago

Ref.: 412751285
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN931-8.8-(ZFSHL)-M12X85

Descripción

SCR-HEX-DIN931-8.8-(ZFSHL)-M12X85
Perno hexagonal con vástago
DIN 931 acero 8,8 recubrimiento lámina zinc plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y otras áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente recubrimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    30 mm
    Más Información

    ISO de referencia

    4014
    Más Información

    Longitud

    85 mm
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    DIN

    931
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Diámetro del vástago

    12 mm
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS19
    Más Información

    Altura de la cabeza

    8 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    200 °C
    Más Información

    Tightening torque 90% yield strength

    84 Nm
    Más Información

    Diámetro nominal

    12 mm
    Más Información

    Nut to be used with strength class

    ≥ 8
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    21.6 kN
    Más Información

    Ancho de llave

    19 mm
    Más Información

    Disc with hardness to be used

    ≥ 200 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    8,8
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    43.1 kN
    Más Información

    Paso

    1.75 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    84.500 g
    Más Información

    Normas

    DIN 931
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M12
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Min./max. resulting pre-load force

    21,6-43,1 kN
    Más Información
    Scroll to top