Perno hexagonal con vástago y rosca fina

Ref.: 006341265
Ver todas las versiones
SCR-HEX-960-10.9-WS19-(A2K)-M12X1,5X

Descripción

SCR-HEX-960-10.9-WS19-(A2K)-M12X1,5X
Perno hexagonal con vástago y rosca fina
DIN 960, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

Gracias a la rosca fina

  • La menor elevación garantiza una mayor potencia de autobloqueo en comparación con la de un perno roscado normal
  • Mayor par
  • Excelente fiabilidad gracias al mayor diámetro del tornillo

La DIN 960 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8765. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

960
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

123 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

32 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

64.1 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.520 g
Más Información

Normas

DIN 960
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

32-64,1 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información
Scroll to top