Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 418621221
Ver todas las versiones

SCR-DIN961-8.8-SW19-(VZD)-M12X1,25X20

Descripción

SCR-DIN961-8.8-SW19-(VZD)-M12X1,25X20
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero galvanizado 8,8, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

91 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

24 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

48 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.400 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

24-48 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información
Scroll to top