TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(VZD)-M12X1,25 Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, galvanizado, pasivado de capa gruesa (VZD)
Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) cincados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III).
Resumen de las ventajas de este producto:
Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
https://www.wurth.es/tu-hex-din934-i8i-ll19-vzd-m12x1-250317512125TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(VZD)-M12X1,25TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(VZD)-M12X1,25<br>Tuerca hexagonal con rosca fina<br>DIN 934, acero I8I, galvanizado, pasivado de capa gruesa (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) cincados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul><br><p class="level1">Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.</p><br/><ul><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1063765.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1063765.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, rosca fina2025-11-10T01:39:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!