Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada

Ref.: 421115 25
Ver todas las versiones
SCR-DIN348051-010.9-TX25-A2K-M5X25

Descripción

SCR-DIN348051-010.9-TX25-A2K-M5X25
Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada
DIN 34805-1, accionamiento TX, acero, clase de resistencia 10.9, galvanizado, azul pasivado

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • No se produce oscilación
  • El tornillo se coloca de forma segura

Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664

  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7380-1
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

DIN

34805-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.00 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.32 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

7.2 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

4.1 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

8.1 kN
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 g
Más Información

Normas

DIN 34805-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

4,1-8,1 kN
Más Información
Scroll to top