SCR-DIN348051-010.9-TX20 Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada DIN 34805-1, accionamiento TX, acero, clase de resistencia 10.9, galvanizado, azul pasivado
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Reducción del desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
No se producen daños en el revestimiento de la superficie
No se produce oscilación
El tornillo se coloca de forma segura
Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664
Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/scr-din348051-010-9-tx20421114 10SCR-DIN348051-010.9-TX20SCR-DIN348051-010.9-TX20<br>Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada<br>DIN 34805-1, accionamiento TX, acero, clase de resistencia 10.9, galvanizado, azul pasivado<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><P>Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</P><ul><li>Reducción del desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li><li>No se producen daños en el revestimiento de la superficie</li><li>No se produce oscilación</li><li>El tornillo se coloca de forma segura</li></ul><P></P><p class="level1">Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664</p><ul><li>Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56825131.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56825131.jpg0714720005089312304131404017800040893110011/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón2024-02-16T20:17:22+0000