SCR-CYL-WN7379-012.9-F9-DS12-M10X60 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto ISO 7379, acero 12.9, sin recubrimiento, tolerancia f9
Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.
Eje con clase de tolerancia f9
El diámetro del vástago de resalto difiere de ISO 7379 para los siguientes diámetros de rosca:
M5 = diámetro de vástago de 6 mm
M10 = diámetro de vástago de 12 mm
M20 = diámetro de vástago de 24 mm
Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de carga final según la norma ISO 898-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.
https://www.wurth.es/scr-cyl-iso7379-012-9-f9-ds12-m10x60411881060SCR-CYL-WN7379-012.9-F9-DS12-M10X60SCR-CYL-WN7379-012.9-F9-DS12-M10X60<br>Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto<br>ISO 7379, acero 12.9, sin recubrimiento, tolerancia f9<br><ul><li>Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.</li><li>Eje con clase de tolerancia f9</li></ul><br><p class="level1">El diámetro del vástago de resalto difiere de ISO 7379 para los siguientes diámetros de rosca: </p><br/><ul><li>M5 = diámetro de vástago de 6 mm</li><br/><li>M10 = diámetro de vástago de 12 mm</li><br/><li>M20 = diámetro de vástago de 24 mm</li></ul><br/><P></P><br/><P>Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de carga final según la norma ISO 898-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/136530.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/136530.jpg0714720101071472010008931230893243050040178001003248991007147301010714730100/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Perno de ajuste de cabeza cilíndrica2024-02-16T20:08:09+0000