SCR-CYL-ISO4762-10.9-HS5-(ZFSHR)-M6X25 Tornillo Allen ISO 4762 acero 10.9 lám. zinc plata (ZFSHR)
Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.
Resistencia a la corrosión de ZFSHR:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHR hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:
Revestimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,12 μ-0,18 μ debido al recubrimiento superior con partículas de lubricación integradas
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
https://www.wurth.es/scr-cyl-iso4762-10-9-hs5-zfshr-m6x25-500418426 25SCR-CYL-ISO4762-10.9-HS5-(ZFSHR)-M6X25SCR-CYL-ISO4762-10.9-HS5-(ZFSHR)-M6X25<br>Tornillo Allen<br>ISO 4762 acero 10.9 lám. zinc plata (ZFSHR)<br><p class="level1">Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFSHR:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li></ul><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHR hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Revestimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.</li><li> El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,12 μ-0,18 μ debido al recubrimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1274192.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1274192.jpg0714720020071472006008932430504648300604017800060714730060/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.2024-02-16T20:07:22+0000