Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior

Ref.: 4215810110
Ver todas las versiones
SCR-CYL-DIN912-12.9-IH8-M10X110-HK

Descripción

SCR-CYL-DIN912-12.9-IH8-M10X110-HK
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, común, fabricante HOLO-KROME®

Productos de calidad:

  • Productos de precisión (tolerancias reducidas)
  • Rosca de precisión
  • Estampado alfanumérico en cabeza para trazabilidad

Producto fabricado en EE. UU.


DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (Rango nominal cambiado | Rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

5 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

83 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 12
Más Información

Min. resulting pre-load force

25 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 380 HV
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

50 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.199 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

25-50 kN
Más Información
Scroll to top