SCPRBLDE-PU-PLASTIC-20MM

Ref.: 071566 448
SCPRBLDE-PU-PLASTIC-20MM

Descripción

SCPRBLDE-PU-PLASTIC-20MM

Anchura de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud total

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Altura de la lama

2 mm
Más Información
Scroll to top