Sierra de sable a batería AFS 12 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701109002
Ver todas las versiones
SIERRA SABLE A BAT AFS 12 COMP 2X2.0 AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA SABLE A BAT AFS 12 COMP 2X2.0 AH
Sierra de sable a batería AFS 12 COMPACT M-CUBE
Sierra de sable de 12 V compacta y potente para serrar madera, plástico, metal y placas de cartón yeso.

Trabajo sin esfuerzo

El mango compacto y la amplia superficie de agarre garantizan un trabajo altamente ergonómico y escasa fatiga.

Cambios de hoja de sierra sin necesidad de utilizar herramientas

El soporte de cambio rápido para hojas de sierra garantiza un cambio de herramientas rápido y sencillo.

Interruptor de aceleración

Ajuste óptimo de la velocidad de trabajo y posibilidad de arranque progresivo.

Mayor seguridad

Incorpora clip para el cinturón para una sujeción firme durante la realización de otros trabajos.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.31 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

268 mm
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Longitud de recorrido

12.5 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Altura

191 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Longitud máxima recomendada de la hoja de sierra

152 mm
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.05 kg
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

3000 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

70 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

55 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.2 kg
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

0 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.71 kg
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.26 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2515.000 g
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701109002

Ficha Técnica

59955249.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356952.PDF
Scroll to top