SSB-CNST-5P-MULTIBLA-200X2.2-4.6 Hoja de sierra de sable, multihoja tres estrellas Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
AluminioFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMadera con metalMadera dura, madera blandaMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPlancha aglomerada
Más Información
Adecuado para
Chapas finasMaterial de varias capasPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información
Espaciado mínimo entre dientes
2.2 mm
Más Información
Espaciado máximo entre dientes
4.6 mm
Más Información
Grosor
1.25 mm
Más Información
Longitud en pulgadas
8 in
Más Información
Código del sistema armonizado
82029980000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
158.000 g
Más Información
Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud
https://www.wurth.es/ssb-cnst-5p-multibla-200x2-4-4-60615720346SSB-CNST-5P-MULTIBLA-200X2.2-4.6SSB-CNST-5P-MULTIBLA-200X2.2-4.6<br>Hoja de sierra de sable, multihoja tres estrellas<br>Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos<br><ul><li>Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.</li></ul><br><P>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/31756049.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/31756049.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierra de sable/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierra de sable/Hoja de sierra sable, construcción1708113128000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!