Sangrador de frenos eléctrico

Ref.: 071455624
Ver todas las versiones
SANGRADOR-FRENOS ELECT-12L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANGRADOR-FRENOS ELECT-12L
Sangrador de frenos eléctrico
Especialmente resistente, dispositivo de gran calidad. Para la purga de frenos de turismos y embragues de camiones. Fácil de utilizar y de mantener. Se puede utilizar para frenos electrohidráulicos.

Presión ajustable de forma continua desde 0,4 a 4 bar

Adecuado para todos los vehículos con ABS (presiones de funcionamiento especificadas).

Funciona desde el bidón original hasta 12 litros

Sin decantación, que consume mucho tiempo, y sin peligro de absorción de humedad.

Se apaga cuando el bidón está vacío para evitar la entrada de aire

Ahorra tiempo ya que el dispositivo no requiere sangrado al cambiar el recipiente.

Prueba adicional de baja presión

Prueba de fugas del sistema de frenos simple y rápida y comprobación de los pistones de freno para un movimiento suave.

Dispositivo móvil con controles en altura de trabajo

Trabajo cómodo y sin fatiga.

Revestimiento de epoxi de alta calidad

Especialmente resistente al líquido de frenos.

Incluye:

  • Carro con compartimiento de almacenamiento para adaptadores
  • Cono universal para sello de bidón
  • Dispositivo de aspiración para drenaje preliminar
  • Adaptador Euro n.º de art. 071455 301 (E 20 para muchos turismos europeos)

Utilice solo líquidos de freno sin aceites minerales

Presión máxima de funcionamiento

4 bar
Más Información

Longitud de la manguera de avance

350 cm
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Diseño

Solo líquidos de freno sin aceites minerales
Más Información

Sistema de desconexión automático

A 0,2 litros
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

Conformidad con ABS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso

12 kg
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.4 bar
Más Información

Se puede utilizar para frenos electrohidráulicos

Sí
Más Información

Longitud de la manguera de aspiración

200 cm
Más Información

Contenido máximo

12 l
Más Información

Longitud del cable

450 cm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84138100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17201.000 g
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,4-4 bar
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

643793502.pdf

Catálogo General

071455624

Ficha Técnica

643234183.pdf
Scroll to top