Llave combinada de carraca en unidades métricas

Ref.: 071426550
Ver todas las versiones
RTCHCOMBISPN-SET-SWITCH-8PCS

Descripción

RTCHCOMBISPN-SET-SWITCH-8PCS
Llave combinada de carraca en unidades métricas
8 piezas con POWERDRIV®
Con anillo de retención, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Surtido con herramienta especial con llaves de estrella y de boca, 8 piezas

  • El extremo abierto es extraordinariamente fuerte y está inclinado 15°, y permite aflojar aun tornillos atascados
  • Para un apriete rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado cuenta con dentado fino de 72 dientes
  • Par máximo según DIN 899
  • Esta llave de carraca con dentado fino puede usarse con rapidez con una sola mano en los espacios más estrechos para cambiar entre giro a derechas e izquierdas
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

El anillo de retención evita que la herramienta se resbale por accidente

  • Si es necesario, la herramienta se puede desplazar hacia abajo o hacia arriba aplicando una presión ligera mediante la impronta Allen
  • El anillo de retención es de color amarillo niquelado, lo que hace que esta herramienta sea fácil de distinguir de otras similares

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave combinada de carraca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Afloje los pernos con el lado de la mordaza:


Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo


Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

979.000 g
Más Información
Scroll to top