Rozadora de pared

Ref.: 07024171
ROZADORA-MSF-180-N
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROZADORA-MSF-180-N
Rozadora de pared
MSF 180N
Se suministra en un robusto maletín metálico con llaves Allen, llave de fijación y racor para el tubo de aspiración
  • Una herramienta potente y manejable gracias a sus dos empuñaduras (para facilitar el corte vertical y horizontal)
  • Los dos discos de diamante paralelos producen dos cortes. El núcleo sobrante de la ranura se puede eliminar con un cincel plano (disponible por separado)
  • Con interruptor de seguridad para evitar la activación accidental
  • Profundidad de corte ajustable: 30, 35, 40, 45, 50 y 60 mm
  • Ancho de corte con un solo disco: 3 mm
  • Ancho de corte con dos discos: de 5 a 45 mm, máx., con 5 mm de progresión

Para mejorar el rendimiento y obtener unos resultados óptimos, utilice discos de diamante Würth


Para garantizar una aspiración eficaz, recomendamos el uso de aspiradora multiuso ISS (ISS55 - ISS45-M) Würth con bolsas de recogida de polvo de papel



3 años de garantía para herramientas

Peso de la máquina

4600 g
Más Información

Anchura de corte máxima

45 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4900 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1800 W
Más Información

Peso del material fungible

200 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1060 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

100 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

180 mm
Más Información

Diámetro interior del orificio (d hole)

22.2 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

500 g
Más Información

Anchura de corte mínima

2 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

100 g
Más Información

Profundidad de corte mínima

30 mm
Más Información

Profundidad de corte máx.

60 mm
Más Información

Longitud del cable

3.8 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13500.000 g
Más Información

Profundidad de corte mínima/máxima

30-60 mm
Más Información

Anchura de corte mínima/máxima

2-45 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

654183507.pdf

Catálogo General

07024171

Ficha Técnica

32409566.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top