Rodillo de pintor DW ECONOMY (6021050607)

Ref.: 069303625
Ver todas las versiones
RODILLO-PINT-ECN-MNT6MM-W250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO-PINT-ECN-MNT6MM-W250MM
Rodillo de pintor DW ECONOMY (6021050607)
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de pintura Vestan de poliéster de precio económico para facilitar el trabajo

Alta capacidad de limpieza

  • La cubierta de rodillo, muy suave y absorbente, permite una buena absorción de la pintura y un trabajo rápido

Adecuado para trabajos de pintura sencillos, especialmente con dispersiones y pinturas murales


Rodillo de sustitución para Rodillo de pintor DW ECONOMY (6021050607) Con mango de varilla para dispersiones y pinturas murales. El cojinete de rodillos tiene un diámetro de 6 mm y, por lo tanto, sólo encaja en el soporte deslizante de todo el rodillo.

Material

Poliéster
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

51 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069303625

Ficha Técnica

32409187.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top