Rejilla de pintura ECONOMY

Ref.: 069301231
Ver todas las versiones
REJILLA P/PINTURA-ECONOMY-270X300MM

Descripción

REJILLA P/PINTURA-ECONOMY-270X300MM
Rejilla de pintura ECONOMY
De plástico reciclado
Rejilla de pintura económica para todos los tamaños de cubos a partir de 10 litros

Trabajo limpio

  • La eliminación del exceso de pintura evita que la pintura caiga en el suelo

Diseño resistente

  • Diseño de plástico reciclado, casi irrompible

Material

Material reciclado
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información
Scroll to top