Rejilla de pintura

Ref.: 06930123
Ver todas las versiones
REJILLA-METALICA-CUBETA-PINTOR-12L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJILLA-METALICA-CUBETA-PINTOR-12L
Rejilla de pintura
De acero galvanizado
Rejilla de pintura de buena calidad para todos los tamaños de contenedor comunes

Garantiza un trabajo limpio

  • La eliminación del exceso de pintura evita que la pintura caiga en el suelo

Diseño enormemente resistente

  • El alambre de ondulación chapado en zinc mantiene la rejilla de pintura particularmente estable

Para uso universal

  • Los ganchos flexibles de los laterales garantizan la adaptación a todos los tamaños de contenedor comunes

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

260 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73262000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06930123

Ficha Técnica

32409210.pdf
Scroll to top