Remache ciego, cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RM-CU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3X8
Descripción
RM-CU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3X8
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Cobre. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
3.2 mm |
Más Información
Longitud |
8 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
6.0 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
3.5 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
A2K |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.0 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
760 N |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
950 N |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Material del manguito |
Cobre |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
3.1 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 940 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
5.5 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
3.1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.310 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero |
Más Información
Normas |
WN 940 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3 x 8 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
3,1-3,2 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
3,5-5,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/rm-cu-st-a2k-3-5-5-5-3x8
09403 8
RM-CU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3X8
RM-CU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3X8<br>Remache ciego, cabeza plana<br>Manguito: Cobre. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)<br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342844.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342844.jpg
070393722
070393733
091512
094915
094916
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
2024-02-16T20:26:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!