Alicates de remachado manual

Ref.: 094915
Ver todas las versiones
REMACHADORA POP MANUAL

Descripción

REMACHADORA POP MANUAL
Alicates de remachado manual
Para el procesamiento de remaches ciegos de ∅ 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de ∅ 5 mm de aluminio
  • Peso: 590 g
  • Longitud total: 260 mm

Material

ST
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

528.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094915
Scroll to top