Surtido combinado para remachadora manual

Ref.: 5964949400
PLRS-MANRIVNUT-KIT-KOMBI-SYSKO

Descripción

PLRS-MANRIVNUT-KIT-KOMBI-SYSKO
Surtido combinado para remachadora manual
15 piezas
Para uso con remaches ciegos y tuercas remachables.

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

6.4 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Diámetro mínimo del remache

3.2 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4900.000 g
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

3,2-6,4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

4-10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top