Remachadora neumática PNG 122

Ref.: 070393733
Ver todas las versiones
REMACHADORA-NEUMATICA-PNG122
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA-NEUMATICA-PNG122
Remachadora neumática PNG 122
Unidad neumática compacta y práctica con succión de vástago del remache ajustable e interruptor deslizante con bloqueo para procesamiento de remaches ciegos.

Sistema de tracción patentado

  • Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.
  • Agarre de tracción antideslizante y seguro de remaches.

Mínimo consumo de aire comprimido

Doble uso del aire comprimido para colocar los remaches y extraer el resto del vástago.

Evita sobrecargas

Válvula de sobrecarga

Fácil de usar

Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico

Mantiene las manos calientes

Agarre recubierto de goma

Trabajo limpio

Recipiente para recogida de espigas con dispositivo de seguridad integrado

Sin aire de escape en la zona de trabajo

Deflector de aire giratorio


Apta para el procesamiento de remaches ciegos con un diámetro de 2,4-6,4 mm de cualquier material. Procesamiento adicional de pernos ciegos Monobolt con un diámetro de 6,5 mm en todos los materiales (únicamente con una boquilla compatible).

Presión máxima de funcionamiento

7 bar
Más Información

Longitud

291 mm
Más Información

Fuerza de remache

14000 N
Más Información

Diámetro máximo del mandril

4.5 mm
Más Información

Rosca de conexión de la manguera

1/4 pulgada6 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

6.4 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

5 bar
Más Información

Longitud de recorrido

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Consumo de aire por impacto

4.8 l
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2683.000 g
Más Información

Altura

317 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-6,4 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5-7 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

070393733

Ficha Técnica

32409888.pdf

Manual instrucciones

Y12020102302000085598721ffe34d82
Scroll to top