Remache ciego, cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RIV-MHD-CUBRONZE-(4,5-6,5)-4X10
Descripción
RIV-MHD-CUBRONZE-(4,5-6,5)-4X10
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Cobre bruñido. Vástago: Bronce bruñido
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
10 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1000 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1500 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
4.5 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Material del manguito |
Cobre |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
4.1 mm |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.4 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 941 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
6.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.761 g |
Más Información
Material del mandril |
Bronce |
Más Información
Normas |
WN 941 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4 x 10 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
4,5-6,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-mhd-cubronze-4-5-6-5-4x10
09414 10
RIV-MHD-CUBRONZE-(4,5-6,5)-4X10
RIV-MHD-CUBRONZE-(4,5-6,5)-4X10<br>Remache ciego, cabeza plana<br>Manguito: Cobre bruñido. Vástago: Bronce bruñido<br>Se puede almacenar en el sistema ORSY
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342547.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342547.jpg
5701423000
070393722
070393733
091512
091511
094915
094916
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
2024-02-16T20:26:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!