Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 094013280
Ver todas las versiones
RIV-MHD-CUA2-(1,5-3,5)-3,2X8

Descripción

RIV-MHD-CUA2-(1,5-3,5)-3,2X8
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
Cuello: Cobre. Vástago: Acero inoxidable A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1250 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.2 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1300 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Cobre
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 940
Más Información

Rango de agarre máximo

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.284 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 940
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-3,5 mm
Más Información
Scroll to top