Remache ciego, cabeza plana con vástago ranurado

Ref.: 093794012
Ver todas las versiones
RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(MAX8)-4X12

Descripción

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(MAX8)-4X12
Remache ciego, cabeza plana con vástago ranurado
Manguito: Aluminio. Pasador: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K).
  • Con vástago de remache ranurado
  • Conexión rápida en materiales sólidos como madera y plástico
  • Un buen nivel de anclaje en el material crea una conexión de remache segura

Especialmente indicado para colocar en orificios ciegos


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diseño

Con el vástago del remache ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

900 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1400 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,0-8,0 mm
Más Información
Scroll to top