Remache ciego con garras blandas y cabeza plana

Ref.: 093700418
Ver todas las versiones
RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(10-13)-4X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(10-13)-4X18
Remache ciego con garras blandas y cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Gracias a la expansión optimizada del cuerpo del remache, es especialmente adecuado para materiales blandos


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.3 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Mordaza blanda
Más Información

Carga de fractura de tensión

1200 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

1400 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

13.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.050 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 18 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,2-4,3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10,0-13,0 mm
Más Información
Scroll to top