Remache ciego, cabeza avellanada de 120°

Ref.: 093974014
Ver todas las versiones
RIV-CS-ALUA2-(8,5-10,5)-4X14

Descripción

RIV-CS-ALUA2-(8,5-10,5)-4X14
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Casquillo: aluminio, mandril: Acero inoxidable A2.

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,5

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

1200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 938
Más Información

Rango de agarre máximo

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.636 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 938
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 14 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,5-10,5 mm
Más Información
Scroll to top