Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RIV-CS-A2A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Descripción
RIV-CS-A2A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
6.0 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
7.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del mandril |
1.97 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
0.9 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
120 grados |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1800 N |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
2300 N |
Más Información
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Más Información
Material del manguito |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
9.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.643 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3,2 x 12 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
7,0-9,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-cs-a2a2-7-0-9-0-3-2x12-0
0931553212
RIV-CS-A2A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0
RIV-CS-A2A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0<br>Remache ciego, cabeza avellanada de 120°<br>Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4585643.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4585643.jpg
5701423000
070393722
070393733
091512
091511
094915
094916
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza avellanada
2024-02-16T20:26:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!