Mortero de inyección de gran versatilidad WIT-VM 250

Ref.: 0903450205
Ver todas las versiones
RESINA-ANCLAJE-WIT-VM 250-420ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-ANCLAJE-WIT-VM 250-420ML
Mortero de inyección de gran versatilidad WIT-VM 250
Producto polivalente para hormigón, mampostería y refuerzo para armadura.
  • Mortero de resina de 2 componentes, éster vinílico sin estireno
  • punto de fijación único, hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1

Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1.

  • punto de fijación único para mampostería (sistema con redecilla WIT-SH)

Redecilla WIT-SH, varilla de anclaje WIT-AS, casquillo de rosca interior WIT-IG.

  • punto de fijación único para mampostería (sistema con redecilla SH)

Redecilla SH, varilla de anclaje W-VI-A, anclaje con rosca interior W-VI-IG, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1.

  • Refuerzo para armadura instalado posteriormente (280 ml, 420 ml y 825 ml)

Los cartuchos de 330 ml y 420 ml pueden seguir utilizándose hasta la fecha de caducidad, cambiando la boquilla mezcladora o volviéndolo a sellar con el tapón.



Cartucho de película tubular de 300 ml: corte el inserto de película tubular antes de usarlo. Enrosque la cánula mezcladora en el cartucho. Extruir 20 cm de desecho de mortero.


  • Anclaje en hormigón fisurado y no fisurado, mampostería de ladrillos macizos y perforados, hormigón celular y para las barras de refuerzo postinstaladas.

  • Producto adecuado para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, rejillas, tubos, conductos de cables, etc.

23.5, 24.1, 24.2, 29.2

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Base química

Viniléster, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

72 °C
Más Información

Condiciones de densidad

Componentes A y B mixtos
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con maderaConstrucción de balconesFijaciones interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

177 kg/dm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Descripción de tipo

Vinylester
Más Información

Temperatura ambiente máxima

120 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

EasyMax 420 mlHandyMax 420 mlPistola de aplicación MULTIPistola de aplicación WIT, 420mlPistola de aplicación con batería de 420mlPistola de aplicación de aire comprimido, 420ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exterioresEntorno altamente corrosivoInteriores secos
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

420 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho coaxial
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Peso del contenido

707 g
Más Información

Aprobación

ETA-12/0164ETA-12/0166ETA-13/1040ETA-16/0757ETA-20/0854
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

120 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F120
Más Información

Código del sistema armonizado

38245090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

719.770 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normalBloque hueco de hormigón ligeroCaliza sólidaHormigónHormigón porosoLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo perforado verticalmenteLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normal
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

177 kg/dm³ / Componentes A y B mixtos
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 120 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-10 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Área de descargas

Certificado LEED

616506134.pdf

Información técnica adicional

678630345.pdf

Catálogo General

0903450205

Ficha Técnica

32407824.pdf

Ficha Técnica

32407847.pdf

Ficha Técnica

32407848.pdf

Ficha Técnica

32407849.pdf

Ficha Técnica

32407850.pdf

Ficha Técnica

32407851.pdf

Ficha Técnica

32407852.pdf

Ficha Técnica

32407853.pdf

Ficha Técnica

32407854.pdf

Hoja de datos de seguridad

05394121.PDF

Hoja de datos de seguridad

05351311.PDF

Y12022032802000018179385d2244490

Y12022032802000089989653d2244490

Y12022032802000069424574d2244490

Y12022032802000068207961d2244490

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0903450205
Scroll to top