Mandril hexagonal para máquina M6

Ref.: 0905499101
Ver todas las versiones
AY-MACHINERETAINER-CLNBRSH-HEX

Descripción

AY-MACHINERETAINER-CLNBRSH-HEX
Mandril hexagonal para máquina M6
para cepillos de limpieza de hormigón y mampostería
  • Mandril hexagonal para máquina con rosca de conexión M6 para cepillo de limpieza de hormigón y cepillo de limpieza de mampostería
  • El mandril hexagonal con cepillo de limpieza se puede fijar directamente en un taladro atornillador a batería

Para cepillos de limpieza con rosca de conexión M6 (tacos de inyección para hormigón y mampostería)

Longitud

100 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información
Scroll to top