Tapón de émbolo WIT-VS

Ref.: 0903488051
Ver todas las versiones
INJADAPT-RB-(WIT-IA M20)-D22MM

Descripción

INJADAPT-RB-(WIT-IA M20)-D22MM
Tapón de émbolo WIT-VS
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire

Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:

  • WIT-UH 300, opción 1
  • WIT-UH 300, REBAR
  • WIT-VM 250, opción 1
  • WIT-VM 250, REBAR
  • WIT-PE 1000, opción 1
  • WIT-PE 1000, REBAR
  • WIT-PE 500, opción 1
  • WIT-PE 500, REBAR
  • WIT-Nordic, opción 1

Diámetro nominal de taladro

24 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 10WIT-MV 16
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top