pistola manual de extrusión

Ref.: 089143010
Ver todas las versiones
PISTOLA-HANDYMAX-PARA-WIT-380-420ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-HANDYMAX-PARA-WIT-380-420ML
pistola manual de extrusión
HANDYMAX 380/420
Sistema patentado HandyMax para la máxima comodidad del trabajo

Pistola diseñada para la extrusión de cartuchos de dos componentes de 380 ml y 420 ml

Garantiza una extrusión muy sencilla gracias a:

  • Sujeción óptima del cartucho
  • Un mecanismo de reducción de engranajes que garantiza un empuje potente con poco esfuerzo
  • Movimiento paralelo del émbolo para garantizar una mezcla uniforme y un riesgo reducido de fugas

Muy cómodo de usar

  • Diseñado con un mango ergonómico
  • Recorrido paralelo del mango

El sistema patentado Handy Max proporciona un confort de trabajo óptimo para los usuarios.

Su robusta construcción de acero y plástico aumenta su durabilidad.

Su peso ligero garantiza un manejo estable y equilibrado.


Herramienta destinada a todos los profesionales de la construcción y la reparación para la extrusión de sellos químicos de dos componentes en cartuchos de 380 a 420 ml.
Ideal para trabajos de fijación que requieren una aplicación precisa y uniforme.

Material

ST/PLA
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Adecuado para

380 a 420 ml - Cartuchos coaxiales
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1181.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089143010

Ficha Técnica

32409108.pdf
Scroll to top