Rascador de cuchilla

Ref.: 0714663362
Ver todas las versiones
RASCADOR-QUICK-LOCK-SET

Descripción

RASCADOR-QUICK-LOCK-SET
Rascador de cuchilla
Con cierre rápido
La innovadora sujeción permite fijar cuchillas de acero y plástico en cuestión de segundos
  • Fijación segura y sin esfuerzo de cuchillas de hasta 1,5 mm de grosor
  • Mango ergonómico antideslizante de dos componentes
  • Incluye 6 cuchillas de acero y 5 de plástico

Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte

Material

SST
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura del rascador

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.500 g
Más Información
Scroll to top