REMACHE-ISO15983-A2/A2(6,5-8,5)4,0X12,0 Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana ISO 15983, cabeza abovedada, acero inoxidable A2/A2
Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
Casquillo: Acero inoxidable A2
Vástago del remache: Acero inoxidable A2
Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15983.
https://www.wurth.es/remache-iso15983-a2-a2-6-5-8-5-4-0x12-0-500534151REMACHE-ISO15983-A2/A2(6,5-8,5)4,0X12,0REMACHE-ISO15983-A2/A2(6,5-8,5)4,0X12,0<br>Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana<br>ISO 15983, cabeza abovedada, acero inoxidable A2/A2<br><ul><li>Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)</li><li>Casquillo: Acero inoxidable A2</li><li>Vástago del remache: Acero inoxidable A2</li></ul><br><P>Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15983.</P><br><P>30,16</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239055.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1239055.jpg423551423758423760426320426322426324426326426332426334426399/Accesorios automoción/Accesorios automoción/Herramientas manuales2024-02-16T20:26:47+0000