Remachadora de tuercas a batería ANG 310

Ref.: 07009486
Ver todas las versiones
REMACHADORA DE TUERCAS A BATERÍA ANG 310
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA DE TUERCAS A BATERÍA ANG 310
Remachadora de tuercas a batería ANG 310
Para montar a batería tuercas remachables de aluminio (Al) hasta M10, de acero hasta M8 y de acero inoxidable M6.

Trabajo fácil y sin esfuerzo

Empuñadura ergonómica, centro de gravedad de la máquina equilibrado y peso general reducido

Protege las tuercas remachables

Para montar tuercas remachables con un par óptimo y desenroscado automático.

Fácil de usar

Función de perforación automática al final de la operación de montaje.

Larga vida útil

Diseño robusto y compacto con carcasa resistente a impactos


Incluye maletín de transporte

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Altura de elevación

5.5 mm
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Nivel de potencia

1 W
Más Información

Tensión de carga

14.4 V/CC
Más Información

Fuerza de remache

13000 N
Más Información

Peso de la base de apoyo

20 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

100 g
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

330 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.0 Ah
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

3.0 mm
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 kg
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3,0-5,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07009486

Ficha Técnica

647620637.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356722.PDF

Manual instrucciones

Y12025071002000012577050746e4a9b
Scroll to top