Boquilla

Ref.: 094893810
Ver todas las versiones
BASE REGULABLE M10 PARA ANG 310
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE REGULABLE M10 PARA ANG 310
Boquilla
Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

Apta para los siguientes materiales:

  • Aluminio, acero y acero inoxidable M3-M6
  • M8: Aluminio/acero
  • M10: Aluminio

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094893810

Ficha Técnica

647620637.pdf
Scroll to top