Mandril roscado

Ref.: 094893840
Ver todas las versiones
BOQUILLA ROSCADA M4 PARA ANG 310
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA ROSCADA M4 PARA ANG 310
Mandril roscado
Para remachadora de tuercas ANG 310

Apto para los siguientes materiales:

  • Aluminio, acero y acero inoxidable M3-M6
  • M8: Aluminio/acero
  • M10: Aluminio

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

094893840

Ficha Técnica

647620637.pdf
Scroll to top