Baúl de carga superior ORSY®BULL de la serie 7

Ref.: 0962330013
Ver todas las versiones
-SYSBX-TOPLAD-SPRITZWASSER-72
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SYSBX-TOPLAD-SPRITZWASSER-72
Baúl de carga superior ORSY®BULL de la serie 7
Un producto robusto, fiable y excepcionalmente fácil de transportar. Ideal para artículos voluminosos.

Inteligencia

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistencia

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Utilidad

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguridad

Todos los baúles pueden cerrarse con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

150 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Contenido

39 l
Más Información

Profundidad interna

366 mm
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Ancho interior

728 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6250.000 g
Más Información

Altura

203 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 203 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

728 x 366 x 150 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962330013

Ficha Técnica

32410828.pdf
Scroll to top