Radial angular EWS 17-125-EQ POWER

Ref.: 57070612
Ver todas las versiones
RADIAL-ANGULAR-(EWS 17-125-EQ POWER)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-ANGULAR-(EWS 17-125-EQ POWER)
Radial angular EWS 17-125-EQ POWER
Potente radial angular de 1700 W y fácil manejo, rápida eliminación de material y la máxima productividad Ideal para desbaste y trabajos de corte de alta intensidad

Sistema electrónico constante

La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga.

Control de velocidad en 6 fases

Permite al usuario seleccionar la velocidad ideal para la aplicación.

Protección contra rearranque

Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.

Protección de retroceso

El embrague mecánico evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea.

Protección contra sobrecarga y arranque suave

Aumento significativo de la vida útil de la máquina.

Pantalla protectora de ajuste rápido y tuerca de fijación rápida

  • La pantalla permite un ajuste sin herramientas.
  • La tuerca permite cambiar el disco sin herramientas.

En caja individual. La máquina también se puede almacenar en su maletín (consulte los accesorios).

Peso de la máquina

2.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1700 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1040 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Funciones

Arranque suaveConstant ElectronicsCubierta ajustable rápidamenteElectrónica de velocidadProtección contra rearranqueProtección contra sobrecargaProtección de retrocesoRueda de ajuste de velocidadSistema antivibraciónTuerca de fijación rápida
Más Información

Peso de la base de apoyo

280 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Peso del embalaje exterior

270 g
Más Información

Par máximo

3.7 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

330 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2800-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070612

Ficha Técnica

32409638.pdf

Manual instrucciones

Y120210202020000132197041a1c46b3
Scroll to top