Visera de protección para radial angular

Ref.: 5707000102
Ver todas las versiones
AY-CLIP FOR PROTECTIVE COVER-AG-125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CLIP FOR PROTECTIVE COVER-AG-125MM
Visera de protección para radial angular
Para trabajar con discos de corte
  • Instalación sencilla
  • Se puede empujar fácilmente sobre la cubierta protectora montada en la radial angular

Máquinas adecuadas

Würth EWS 10-125 CompactWürth EWS 12-125 SolidWürth EWS 14-125 EQ UniversalWürth EWS 17-125 Q PowerWürth EWS 8-125 claro
Más Información

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del disco

125 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5707000102

Ficha Técnica

656719184.pdf
Scroll to top