Radial angular EWS 10-125-E COMPACT

Ref.: 57070300
Ver todas las versiones
RADIAL ANGULAR EWS 10-125-E COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL ANGULAR EWS 10-125-E COMPACT
Radial angular EWS 10-125-E COMPACT
Radial angular compacta de 1000 W con un equilibrio ideal entre potencia y ergonomía. Ideal para trabajos de desbaste y corte entre ligero e intermedio, como el desbaste

Sistema electrónico constante

La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga.

Control de velocidad en 6 fases

Permite al usuario ajustar la velocidad según la aplicación.

Protección contra rearranque

Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.

Protección contra retroceso

El desacoplamiento mecánico evita el retroceso si el disco se atasca.

Protección contra sobrecarga y arranque suave

La vida útil de la máquina aumenta considerablemente.

Pantalla protectora de ajuste rápido

La pantalla permite el ajuste sin herramientas.

Manejo sencillo

El buen equilibrio entre la potencia y el peso permite trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo.


En caja individual. La máquina también se puede almacenar en su maletín (consulte los accesorios).

Peso de la máquina

2.1 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1000 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

590 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Funciones

Arranque suaveConstant ElectronicsCubierta ajustable rápidamenteElectrónica de velocidadProtección contra rearranqueProtección contra sobrecargaProtección de retrocesoRueda de ajuste de velocidad
Más Información

Peso de la base de apoyo

280 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Peso del embalaje exterior

270 g
Más Información

Par máximo

2.7 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

375 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2350.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2800-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

638634651.pdf

Catálogo General

57070300

Ficha Técnica

32409634.pdf
Scroll to top