Radial angular de seguridad

Ref.: 57070045
Ver todas las versiones
RADIAL SEGURIDAD SWS 12-125-T SOLID

Descripción

RADIAL SEGURIDAD SWS 12-125-T SOLID
Radial angular de seguridad
SWS 12-125-T SOLID
Robusta radial angular de seguridad de 1250 W con freno de motor e interruptor de seguridad "hombre muerto". Diseñada para aplicaciones con los más altos requisitos de seguridad.

Interruptor de paleta con función de activación (interruptor de seguridad "hombre muerto") y freno de motor

La radial angular solo funciona mientras se mantiene pulsado el interruptor. El freno del motor mecánico también detiene el disco en unos 2 segundos en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico.

Sistema electrónico constante y la mayor densidad de potencia de su categoría

Para trabajar con rapidez, con una vida útil prolongada.

Protección contra retroceso

Sin retroceso si el disco queda obstruido. Para un elevado nivel de protección para el usuario y trabajo continuo.

Mango antivibración y sistema antivibración integrado

Menos vibraciones en el brazo y la mano, mayor vida útil de la máquina y del disco abrasivo.

Cubierta protectora de ajuste rápido

Ajuste de la cubierta protectora sin herramientas.

Protección contra sobrecarga electrónica, función de arranque suave y protección contra rearranque

Prolonga la vida útil y el grado de seguridad operativa que ofrece la máquina.

Peso de la máquina

2.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

1250 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

780 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Longitud del cable

3.9 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.580 kg
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

670310759.pdf

Catálogo General

57070045
Scroll to top