https://www.wurth.es/disco-de-corte-acero-azul125x250669101252DISCO DE CORTE ACERO AZUL125X2,5DISCO DE CORTE ACERO AZUL125X2,5<br>Disco de corte para acero<br>Disco estándar con un rendimiento excepcional.<br><ul><li>Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética</li><li>Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas</li><li>Alta resistencia a la rotura</li><li>Velocidad periférica máxima: 80 m/s </li></ul><br><P>Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos</P><br/><P></P><br/><P>Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas</P><br><ul><li>Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.</li><br/><li>Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados.</li><br/><li>Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta.</li><br/><li>Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1252236.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1252236.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de corte unidos/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de corte unidos/Disco de corte, unido2024-02-16T19:51:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!