Radial angular

Ref.: 57070062
Ver todas las versiones
AMOLADORA 125MM 220V 1700 W MASTER

Descripción

AMOLADORA 125MM 220V 1700 W MASTER
Radial angular
EWS 17-125-Q Power
Potente y práctica radial angular 1700 W para arrancar material lo más rápido posible con la máxima productividad. Ideal para desbastado y trabajos de corte de alta intensidad. Mango antivibración.

Rápido progreso del trabajo

Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo carga.

Protección contra rearranque

Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.

Protección contra sobrecarga y arranque suave

Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.

Protección de retroceso

El desacoplamiento mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y la rápida continuación del trabajo.

Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón

Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido.


Embalaje individual en una caja

Número de revoluciones máximo en carga nominal

11000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1700 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Constant ElectronicsProtección contra rearranqueProtección contra sobrecargaSistema antivibraciónSistema de fijación rápida (Fixtec)
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1040 W
Más Información

Vibración

6 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

210 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º de prefijo del artículo 0666…/0668…;
Más Información

Nivel de presión acústica

93 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

390 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3110.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070062
Scroll to top