PROTECCION-RACK-1LINEA-1137MM-NEGRO/AMA

Ref.: 0957700141
PROTECCION-RACK-1LINEA-1137MM-NEGRO/AMA

Descripción

PROTECCION-RACK-1LINEA-1137MM-NEGRO/AMA

Material

PLA
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

1137 mm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.960 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información
Scroll to top