BARRERA-SUELO-1000MM-NEGRO/AMA

Ref.: 0957700110
BARRERA-SUELO-1000MM-NEGRO/AMA

Descripción

BARRERA-SUELO-1000MM-NEGRO/AMA

Material

PLA
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.420 kg
Más Información

Altura

140 mm
Más Información
Scroll to top