BOLARDO-REDONDO-1200MM-NEGRO/AMA

Ref.: 0957700102
BOLARDO-REDONDO-1200MM-NEGRO/AMA

Descripción

BOLARDO-REDONDO-1200MM-NEGRO/AMA

Material

PLA
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información
Scroll to top