BARRERA-SUELO-1500MM-NEGRO/AMA

Ref.: 0957700111
BARRERA-SUELO-1500MM-NEGRO/AMA

Descripción

BARRERA-SUELO-1500MM-NEGRO/AMA

Material

PLA-SPEC
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.520 kg
Más Información

Altura

140 mm
Más Información
Scroll to top