PROTECCION-BASTIDOS-150MM-AMA

Ref.: 0957700151
PROTECCION-BASTIDOS-150MM-AMA

Descripción

PROTECCION-BASTIDOS-150MM-AMA

Material

PLA
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.770 kg
Más Información

Altura

600 mm
Más Información
Scroll to top